{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | żółty | |
| Ciśnienie robocze maks. | 35 bar | |
| Liczba przyłączy rozdzielacza | 2 | |
| Długość L | 43 mm | |
| Średnica wewnętrzna węża | 4 mm | |
| Średnica zewnętrzna węża | 6 mm | |
| Rodzaj produktu | Złączka | |
| Typ połączenia | Przyłącze do węża | |
| Min. zakres temperatury | -20 °C | |
| Maks. zakres temperatury | 100 °C | |
| Wydajność przepływu | 560 l/min | |
| Materiał | mosiądz |
| Numer artykułu | 107136 | |
| EAN / GTIN | 4047322059381 | |
| Numer producenta | 107136 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |