{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | galben | |
| Presiune de funcționare max. | 35 bar | |
| Număr racorduri distribuţie | 2 | |
| Lungime L | 43 mm | |
| Diametrul furtunului în interior | 4 mm | |
| Diametru furtun exterior | 6 mm | |
| Tip produs | Cuplaj | |
| Tipul conexiunii | Branşament pentru furtun | |
| Interval de temperatură min. | -20 °C | |
| Interval de temperatură max. | 100 °C | |
| Valoare debit | 560 l/min | |
| Material | alamă |
| Cod articol | 107136 | |
| EAN / GTIN | 4047322059381 | |
| Număr producător | 107136 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |