Throttle valve, both directions throttling (B) G 1/2 IT, G 1/2

Nr art.: 106968
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 106968
EAN / GTIN 4047322393867
Numer producenta 106968
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Throttle valve, both directions throttling (B) Threaded connection G 1/2 IT, G 1/2, PN max. 10 bar, Temperature -20 °C to 80 °C

Cecha szcz.:

  • B: 61.0 mm
  • C: 32.0 mm
  • AF: 26 mm
  • Thread: G 1/2
  • Construction: hollow screw design
  • Function: double-sided throttling (B)
  • Connection: G 1/2 IG
  • Version: adjustable with slotted screw
  • Base body: Nickel-plated brass
  • Silicone-free: yes
  • Connection type: Threaded connector
  • sealing material: NBR
  • Max. operating pressure: 10 bar
  • Min. operating pressure: 0 bar
  • Maximum temperature range: 80 °C
  • Temperature range min.: -20 °C
  • Non-detachable seals: Glass fibre reinforced polyamide (only parts in hollow screw design)