• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Spjældventil, drosling i begge sider (B), G 1/2 IG, G 1/2

Art.-nr.: 106968

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 106968
EAN/GTIN 4047322393867
Producentnummer 106968
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spjældventil, slidset, dobbeltsidet spjæld. (B), gevindtilkobling G 1/2 IG, G 1/2, PN max. 10 bar, temperatur: -20 °C til 80 °C, messing forniklet. Til begrænsning af gennemstrømningsmængder og regulering af stempelhastigheden i cylindre. Små dimensioner, ideel til trange pladsforhold. Til direkte skruning på ventilen eller cylinderen. Variationerne i hulskruekonstruktionen kan drejes under monteringen og er faste efter tilspænding. Variantene med drejelig stikforbindelse kan også placeres frit efter montering. De anvendte tætninger og smøremidler er silikonefri.

Egenskab:

  • B: 61,0 mm
  • C: 32,0 mm
  • SW: 26 mm
  • Gevind: G 1/2
  • Konstruktion: Hulskruekonstruktion
  • Funktion: begge sider drosling (B)
  • Tilslutning: G 1/2 IG
  • Udførelse: justerbar med skruenøgle
  • Basisenhed: messing, forniklet
  • Silikonefri: ja
  • Tilslutningstype: gevindforbindelse
  • tætningsmateriale: NBR
  • Driftstryk maks.: 10 bar
  • Driftstryk min.: 0 bar
  • Temperaturområde maks.: 80 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C
  • Tætninger, der ikke kan gå tabt: Polyamid glasfiberforstærket (kun dele i hulskruekonstruktion)