Drum trolley

Nr art.: 1066
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor niebieskie
Liczba kół/rolek 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 260 mm
Szerokość koła/rolki 85 mm
Materiał koła/rolki opony pneumatyczne
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek transportowy taczkowy
Nośność 300 kg
Szerokość 680 mm
Wysokość 1 600 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1066
EAN / GTIN 4017976010663
Numer producenta 1066
Numer L L90080 152
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

mounted

Opis:

Welded tubular steel, powder-coated, RAL blue 5007, durable surface protection. Wheels with pneumatic tyres, hubs with roller bearings. Suitable for all rimmed 200 litre drums.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 300
  • Total width (mm): 680
  • Total height (mm): 1600
  • Tyres: Pneumatic
  • Wheel size (mm): 260 x 85