Voziček za sode

Št. art.: 1066
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Barvni odtenek, modra Briljantno modra
Barva modra
Število koles/valjev 2 kos
Zunanji premer kolesa/valja 260 mm
Širina kolesa/valja 85 mm
Material, kolesce/valj Pnevmatike
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka transportni vozički
Nosilnost 300 kg
Širina 680 mm
Višina 1.600 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1066
EAN/GTIN 4017976010663
Številka proizvajalca 1066
L-število L90080 152
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Varjeno cevasto jeklo, prašno lakirano, modra barva RAL 5007, trajna površinska zaščita. Kolesa s pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Primerno za vse 200-litrske sodčke z obodom.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 300
  • Celotna širina (mm): 680
  • Skupna višina (mm): 1600
  • Pnevmatike: zračne
  • Velikost kolesa (mm): 260 x 85