{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Teinte, bleu | Bleu brillant | |
| Couleur | bleu | |
| Nombre de roues/roulettes | 2 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 260 mm | |
| Largeur roue/roulette | 85 mm | |
| Matériau roue/roulette | Bandage pneumatique | |
| Domaine d’utilisation | Chariots de transport | |
| Type de produit | diables de manutention | |
| Charge admissible | 300 kg | |
| Largeur | 680 mm | |
| Hauteur | 1 600 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 1066 | |
| EAN / GTIN | 4017976010663 | |
| Réf. fabricant | 1066 | |
| Article hors catalogue | L90080 152 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |