Compact cylinder, double-acting, Piston Ø 80, Stroke 15, G 1/8

Nr art.: 106105
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria LINER
Oznaczenie producenta Kompaktzylinder LINER
Ciśnienie znamionowe 10 bar
Długość skoku 15 mm
Temperatura otoczenia 80 °C
Uszczelnienie Uszczelka wargowa
Średnica cylindra 80 mm
Rodzaj produktu Siłownik hydrauliczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 106105
EAN / GTIN 4047322283939
Numer producenta 106105
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Compact cylinder LINER, ISO 21287, double-acting, Piston Ø 80, Stroke 15, G 1/8, Working pressure max. 10 bar, Temp. -10°C to 80°C

Cecha szcz.:

  • Stroke: 15 mm
  • Standard: to ISO 21287
  • Pipe: Aluminium profile tube with T-slots, anodised
  • Series: Series LINER
  • Piston: Aluminium
  • Magnet: with magnet
  • Function: double-acting
  • Piston Ø: 80 mm
  • Connection: G 1/8
  • piston rod: C45 steel, hard chrome-plated
  • Piston seal: PU
  • Piston rods AG: M16×1.5
  • Max. working pressure: 10 bar
  • Static O-rings: NBR
  • Minimum response pressure: 0.4 bar
  • Threaded piston rod: External thread on the piston rod
  • piston rod seal: PU
  • Maximum temperature range: 80 °C
  • Temperature range min.: -10 °C

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "LINER" Zobacz wszystkie