Cilindru compact LINER, cu dublă acțiune, AG, diametru piston 80, cursă 15, G 1/8

Cod articol.: 106105
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LINER
Denumirea producătorului Kompaktzylinder LINER
Presiune nominală 10 bar
Lungimea cursei 15 mm
Temperatură de regim (de funcţionare) 80 °C
Etanşare Garnitură de etanşare cu manşetă
Cilindru diametru 80 mm
Tip produs Cilindru hidraulic

Identificare și clasificare

Cod articol 106105
EAN / GTIN 4047322283939
Număr producător 106105
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cilindru compact LINER, ISO 21287, cu dublă acțiune, AG, magnet, piston Ø 80, cursă 15, G1/8, presiune de lucru max. 10 bar, temperatură: -10 °C până la 80 °C. Noua serie conform ISO 21287, cu design deosebit de compact și economisitor de spațiu. În versiunea standard oferită, cu piston magnetic. Tijă piston opțional cu filet interior și exterior. Potrivit pentru aer comprimat filtrat și neuleiat sau uleiat. În cazul utilizării aerului comprimat lubrifiat, asigurați-vă că lubrifierea este continuă.

Caracteristică:

  • Cursă: 15 mm
  • Standard: în conformitate cu ISO 21287
  • Conductă: Țeavă profilată din aluminiu cu canale în T, anodizată
  • Serie: Seria LINER
  • Piston: Aluminiu
  • magnet: cu magnet
  • Funcţie: cu dublă acțiune
  • Ø piston: 80 mm
  • Racord: G1/8
  • tijă de piston: Oțel C45, cromat dur
  • Garnitură piston: PU
  • Tije de piston AG: M16x1,5
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Inele O statice: NBR
  • Presiune minimă de răspuns: 0,4 bar
  • Filet tijă piston: Filet exterior pe tija pistonului
  • Garnitură pentru tijă piston: PU
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C

Descărcări și documente

Din aceeași serie "LINER" Vedeţi-le pe toate