Thread cutting die / RU M 30 x 2 tolerance 6g spiral entry left-hand

Nr art.: 105162
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
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu, metryczna 30 mm
Skok gwintu 2 mm
Klasa tolerancji gwintu 6g
Kształt nakroju CS
Materiał skrawający HSS
Kierunek skrawania Prawotnący; Lewotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 105162
EAN / GTIN 4046122397501
Numer producenta 105162
Numer L L10150 392
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Thread cutting die / RU M 30 x 2 tolerance 6g spiral entry left-hand

HSS thread cutting dies to DIN EN standards
- for machine and manual use
- for cutting threads in steel up to approx. 800 N/mm² tensile strength
- different versions for cutting a wide range of materials
- with spiral entry for M 3 and above