Závitové očko RU M 30 x 2 6g s oboustranným utvářečem třísky LH

Artiklové číslo: 105162
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 30 mm
Stoupání závitu 2 mm
Třída tolerance závitu 6g
Tvar náběhu CS
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravořezný; Levořezný
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů
Druh produktu Závitové očko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 105162
EAN / GTIN 4046122397501
Číslo výrobce 105162
L-číslo L10150 392
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Popis:

Závitová očka / RU M 30 x 2 tolerance 6G spirálový vstup vlevo

Vlákno HSS

Závitníky podle norem DIN EN
- pro strojní i ruční použití
- pro řezání závitů v oceli do pevnosti v tahu přibližně 800 N/mm²
- různé verze pro řezání široké škály materiálů
- se spirálovým vstupem pro závity VA M 3 a vyšší

Nástroje pro obrábění nerezové oceli, průchozí oceli, oceli s povrchovou tvrdostí a dalších ocelí s pevností v tahu až 1 200 N/mm², jakož i hliníkových slitin, které vytvářejí krátké třísky
- HSSE, broušené
- nitridované, aby se zabránilo svařování za studena
- jemné třísky díky většímu počtu vůlí, a tedy většímu počtu řezů na hraně, a rozšíření zkosení na 2 P.