Pipe cutter PVC 60 mm

Nr art.: 10507482
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Do rur z z tworzywa sztucznego
Liczba krążków tnących 1
Rodzaj produktu obcinaki do rur
Wersja Z funkcją grzechotki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 10507482
EAN / GTIN 5706915074826
Numer producenta 10507482
Numer L L51190 306
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Perfect cuts, straight and easy: A specially designed pipe rest ensures optimal guidance of the toothed high-carbon steel blade.
  • One-hand ratchet mechanism: One of the larger pipe shears where the ratchet mechanism can be operated with one hand.
  • Easy opening: Pull both handles apart for a quick next cut.
  • For all types of plastic pipes such as PVC, CPVC, PEX, PE & PB pipes, flexible hoses: Cuts up to 2″ nominal (2-3/8″ max. ad - 60 mm)