Coupe-tube PVC 60 mm

Réf.: 10507482
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
Pour matériaux tubulaires plastique
Nombre de molettes 1
Type de produit coupe-tubes
Exécution avec fonction de cliquet

Identification et classification

Référence article 10507482
EAN / GTIN 5706915074826
Réf. fabricant 10507482
Article hors catalogue L51190 306
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Description:

  • Des coupes parfaites, droites et simples : un support de tube spécialement conçu garantit un guidage optimal de la lame dentée en acier dur.
  • Mécanisme à cliquet à une main : l'une des plus grandes cisailles à tubes dont le mécanisme à cliquet peut être actionné d'une seule main.
  • Ouverture facile : Pour une coupe suivante rapide, écarter les deux poignées.
  • Pour tous les types de tuyaux en plastique comme le PVC, CPVC, PEX, PE & PB, tuyaux flexibles : coupe jusqu'à 2″ nominal (2-3/8″ max. ad - 60 mm)