PRO plastic pipe cutter CU/INOX 3-35 mm

Nr art.: 10507460
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Do rur z stal stopowa; z tworzywa sztucznego; miedź
Liczba krążków tnących 2
Seria PRO
Oznaczenie producenta Cu-INOX Pro
Liczba rolek prowadzących, Z rolkami prowadzącymi 4
Materiał Stal stopowa
Rodzaj produktu obcinaki do rur
Wersja Z rolkami prowadzącymi; Z funkcją grzechotki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 10507460
EAN / GTIN 5706915074604
Numer producenta 10507460
Numer L L51190 303
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • The LENOX® Cu-INOX Pro pipe cutters are extremely powerful and high-precision pipe cutters with telescopic feed. Zinc die-cast body and stainless steel counter-pressure rollers (4 rollers for precise pipe guidance).
  • Does not move during cutting: No slipping thanks to 4 roller guide.
  • Professional deburring: Clean and easy deburring of tubes by means of replaceable deburring blade.
  • No damage to cutting wheels: Full stop system prevents contact of wheels and rollers.
  • Easy to use: Easy and quick change of wheels.
  • Convenient storage: Spare cutting wheel can be stored in the handle.