PRO Kunststof buissnijder CU/INOX 3-35 mm

Artikelnummer: 10507460
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
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 10507460
EAN/GTIN 5706915074604
Nummer fabrikant 10507460
L-nummer L51190 303

Omschrijving

Omschrijving:

  • De LENOX® Cu-INOX Pro buisscharen zijn uiterst krachtige en uiterst precieze buisscharen met telescopische toevoer. Behuizing van gietzink en tegendrukrollen van roestvrij staal (4 rollen voor een nauwkeurige geleiding van de pijp).
  • Verplaatst zich niet tijdens het snijden: Geen wegglijden dankzij 4 rolgeleiding.
  • Professioneel ontbramen: buizen schoon en eenvoudig ontbramen door middel van verwisselbaar ontbramingsmes.
  • Geen schade aan snijwieltjes: Volledig stopsysteem voorkomt contact van wieltjes en rollen.
  • Gemakkelijk in gebruik: Gemakkelijk en snel verwisselen van de wielen.
  • Gunstig opbergen: reserve-snijwieltje kan in het handvat worden opgeborgen.