{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj gwintu | M | |
| Średnica nominalna gwintu, metryczna | 20 mm | |
| Skok gwintu | 1,5 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | 6g | |
| Kształt nakroju | CS | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów zewnętrzna | |
| Rodzaj produktu | Narzynki |
| Numer artykułu | 105036 | |
| EAN / GTIN | 4046122395781 | |
| Numer producenta | 105036 | |
| Numer L | L10150 942 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |