Filieră RU M 20 x 1,5 6g cu con de atac pe ambele părţi

Cod articol.: 105036
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 20 mm
Pasul filetului 1,5 mm
Clasă de toleranţă filete 6g
Forma tăiere CS
Material tăiș HSS
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară
Tip produs Filieră

Identificare și clasificare

Cod articol 105036
EAN / GTIN 4046122395781
Număr producător 105036
L-Număr L10150 942
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

Filieră / RU M 20 x 1,5 toleranță 6G intrare în spirală

Filet HSS

Filiere în conformitate cu standardele DIN EN
- pentru utilizare mecanică și manuală
- pentru filetarea în oțel până la o rezistență la tracțiune de aproximativ 800 N/mm²
- versiuni diferite pentru tăierea unei game largi de materiale
- cu intrare spiralată pentru filete VA de M 3 și mai sus

Matrițe pentru prelucrarea oțelului inoxidabil, a oțelurilor de călire continuă, de călire superficială și a altor oțeluri cu o rezistență la tracțiune de până la 1.200 N/mm², precum și a aliajelor de aluminiu care produc așchii scurte
- HSSE, rectificat
- nitrurat pentru a evita sudarea la rece
- așchii fine datorită mai multor găuri de degajare și, prin urmare, mai multe tăieturi de muchie, precum și extinderea șanfrenului la 2 P.