{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,49 m | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 14 | |
| Głębokość szczebli | 0,03 m | |
| Odstęp między szczeblami | 270 mm | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | z zawinięciem | |
| Wysokość robocza około | 4,95 m | |
| Możliwość zawieszania | tak | |
| Maksymalna wysokość zawieszenia | 4,03 m | |
| Możliwość składania | nie | |
| Z poręczą | nie | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Kolor | srebrna | |
| Rodzaj produktu | Drabina regałowa |
| Numer artykułu | 1041515 | |
| EAN / GTIN | 4003866015153 | |
| Numer producenta | 1041515 | |
| Numer L | L90010 1165 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |