Stella LH - Regálový žebřík se 14 příčkami

Artiklové číslo: 1041515
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,49 m
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 14
Hloubka příčle 0,03 m
Vzdálenost příčlí 270 mm
Spojení vzpěry a příčlí olemované
Pracovní výška cca 4,95 m
Lze zavěsit ano
Maximální svislá montážní výška do 4,03 m
Skládací ne
S madlem ne
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Barva stříbrná
Druh produktu Regálové žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1041515
EAN / GTIN 4003866015153
Číslo výrobce 1041515
L-číslo L90010 1165
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Flexibilní žebřík zajišťuje bezpečný přístup k policím a lze jej nastavit do požadované výšky.
  • Závěsné regálové žebříky mají dva závěsné háky pro vodicí lištu a další háky pro svislé umístění na polici.

Charakteristika:

  • Pracovní výška 4,95 m
  • Zatížení max. 150 kg
  • Materiál hliník
  • Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
  • Svislá rozteč běhů a stupňů 270 mm
  • Počet kroků 14
  • Hloubka kroku 30 mm
  • Maximální svislá výška zavěšení 4,03 m
  • Minimální svislá výška zavěšení 3,5 m
  • Vnější šířka 490 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.