• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Stella LH - Shelf ladder, 8 rungs

Nr art.: 1041512
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Niedostępny
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,49 m
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 8
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 270 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Wysokość robocza około 3,35 m
Możliwość zawieszania tak
Maksymalna wysokość zawieszenia 2,41 m
Możliwość składania nie
Z poręczą nie
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Drabina regałowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1041512
EAN / GTIN 4003866015122
Numer producenta 1041512
Numer L L90010 1236
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Drabinki wiszące półkowe posiadają dwa haczyki do zawieszania szyny prowadzącej do Ø 36 mm oraz dodatkowe haki do pionowego przechowywania na półce.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 3,35 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Materiał aluminium
  • Połączenie szczebli/schodków kołnierzowe
  • Odstęp szczebli/stopni w pionie 270 mm
  • Liczba stopni 8
  • Głębokość stopnia 30 mm
  • Maksymalna wysokość zawieszenia w pionie 2,41 m
  • Minimalna wysokość zawieszenia w pionie 1,87 m
  • Szerokość zewnętrzna 490 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.