• Acest produs este disponibil numai pentru clienţi persoane juridice.

Stella LH - Regalleiter 8 Sprossen

Cod articol.: 1041512
Preț per 1 Stück
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Stück (cu TVA)
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
Holmführung parallel
äußere Breite 0,49 m
Tritt Ausführung Sprosse
Sprossen-Anzahl je Leiterteil 8
Sprossen-Tiefe 0,03 m
Sprossen-Abstand 270 mm
Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
Arbeitshöhe ca. 3,35 m
einhängbar da
maximale senkrechte Einhängehöhe bis 2,41 m
klappbar nein
Cu balustradă nu
Norm DIN EN 131
Tragfähigkeit 150 kg
Culoarea silber
Produktart Regalleiter

Identificare și clasificare

Cod articol 1041512
EAN / GTIN 4003866015122
Număr producător 1041512
L-Număr L90010 1236
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Germany, www.zarges.com

Descriere

Description:

Hook-on shelf ladders have two hooks for the guide rail and additional hooks for vertical storage on the shelf.

Feature:

  • Connection Stile-Rung flanged
  • Ext. width 490 mm
  • Load max. 150 kg
  • Material Aluminium
  • Max height hook on vertical 2.41 m
  • Min height hook on vertical 1.87 m
  • Number of treads 8
  • Pitch rung/tread 270 mm
  • Tread depth 30 mm
  • Working height 3.35 m

Note:

Complies with EN 131 Professional.