{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub płaskich (SL) | |
| Liczba narzędzi | 27 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Liczba elementów | 27 szt. | |
| Odcień, Żółty | Żółty sygnalizacyjny; Czarny głęboki | |
| Część opisana, Czarny głęboki | Box; Griffelemente | |
| Część opisana, Żółty sygnalizacyjny | Bithalter; Griff | |
| Seria | SYSTEM 4 | |
| Oznaczenie producenta | Bit Set SYSTEM 4 ESD gemischt 27-tlg. inkl. Box | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Żółty; Czarny | |
| Wersja | proste | |
| Do zastosowania maszynowego | nie | |
| Beziskrowy | nie | |
| Rozmiar napędu, Uchwyt bitów | C 6,3 | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Grot wymienny | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. | PH00; TX3 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | PH1 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) | PH000 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) | PH0 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętak do końcówek typu bit; Bity/groty | |
| Norma | DIN 3126; ISO 3315 | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt bitów; Uchwyt | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 10389 | |
| EAN / GTIN | 4010995338480 | |
| Numer producenta | 10389 | |
| Numer L | L60070 101463 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |