{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi cu fantă (SL) | |
| Număr de unelte | 27 | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Număr de piese | 27 buc. | |
| Nuanță, galben | Galben semnal; Negru intens | |
| partea descrisă, Negru intens | Box; Griffelemente | |
| partea descrisă, Galben semnal | Bithalter; Griff | |
| Serie | SYSTEM 4 | |
| Denumirea producătorului | Bit Set SYSTEM 4 ESD gemischt 27-tlg. inkl. Box | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Execuție | dreaptă | |
| Recomandat pentru utilizare mașini | nu | |
| Fără scântei | nu | |
| Dimensiuni motor, Suport pentru biţi | C 6,3 | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; Lamă înlocuibilă | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | PH00; TX3 | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne | PH1 | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) | PH000 | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | PH0 | |
| Tip produs | Şurubelniţă cu bit; Biţi/lame | |
| Standard | DIN 3126; ISO 3315 | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Suport pentru biţi; Mâner | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 10389 | |
| EAN / GTIN | 4010995338480 | |
| Număr producător | 10389 | |
| L-Număr | L60070 101463 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |