Check valve, reduced passage, G 1 1/4, 20 mbar

Nr art.: 103878
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 103878
EAN / GTIN 4047322046503
Numer producenta 103878
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Check valve, reduced passage, Operating temperature -10 °C to 100 °C, G 1 1/4, PN max. 25 bar, Opening pressure 20 mbar

Cecha szcz.:

  • AF: 48 mm
  • Spring: stainless steel
  • Length: 62.0 mm
  • Casing: brass
  • Thread: G 1 1/4
  • Calipers: Polyetherimide (PEI)
  • sealing material: NBR
  • Max. operating pressure: 25 bar
  • Opening pressure min.: 0.02 bar
  • Max. operating temperature: 100 °C
  • Min. operating temperature: -10 °C