Supapă de refulare, trecere redusă, G 1 1/4, 20 mbar

Cod articol.: 103878
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 103878
EAN / GTIN 4047322046503
Număr producător 103878
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de refulare, trecere redusă, temperatură de funcționare -10 °C până la 100 °C, G 1 1/4, PN max. 25 bar, presiune de deschidere 20 mbar. Supapă de refulare compactă, ieftină, cu presiune minimă de deschidere.

Caracteristică:

  • SW: 48 mm
  • Arc: oțel inoxidabil
  • Lungime: 62,0 mm
  • Carcasă: alamă
  • Filet: G 1 1/4
  • Cursor: Polieterimidă (PEI)
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de funcționare max.: 25 bar
  • Presiune minimă de deschidere: 0,02 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 100 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C