Wkrętak magnetyczny Stubby z magazynkiem bitów Płaski, Phillips z 6 bitami, 1/4″

Nr art.: 10386
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
Numer artykułu 10386
EAN / GTIN 4010995337360
Numer producenta 10386
Numer L L60070 101458
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 65 x 37 x 37 mm(dł. x szer. x głęb.)
  • Odpowiedni do: DIN 3126, ISO 1173, forma D 6,3.
  • Zastosowanie: Szczególnie przydatne do prac w ciasnych i trudno dostępnych miejscach.
  • Idealny do ciasnych miejsc
  • Kompaktowa i oszczędzająca miejsce konstrukcja
  • Magnetyczny uchwyt bitów
  • Praktyczne przechowywanie bitów w rękojeści
  • Ręczne przykręcanie staje się problemem, gdy w wąskich miejscach nie można dotrzeć do śruby. Na pomoc przybywa wkrętak z magazynkiem bitów Stubby, ponieważ jego poręczny i kompaktowy rozmiar czyni z niego specjalistę od prac w najbardziej ciasnych miejscach. Ponadto narzędzie wielofunkcyjne posiada w rękojeści sześć bitów o najczęściej spotykanych profilach, a tym samym można go stosować w elastyczny sposób. Zwłaszcza w przypadku zastosowań mobilnych uchwyt na bity z magazynkiem jest atrakcyjną alternatywą dla zestawu wkrętaków i mieści się nawet w kieszeni spodni. Zintegrowany uchwyt na bity z magnetyczną funkcją przytrzymywania zapewnia łatwość użytkowania i optymalny chwyt.
  • Spis treści:
  • 1x Bit Standard 25 mm płaski 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard 25 mm płaski 1/4″ C6,3 6.5 mm (01626)
  • 1x Bit Standard 25 mm płaski 1/4″ C6,3 8.0 mm (01627)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
  • 1x Bit Standard 25 mm płaski 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard 25 mm płaski 1/4″ C6,3 6.5 mm (01626)
  • 1x Bit Standard 25 mm płaski 1/4″ C6,3 8.0 mm (01627)