Izvijač z magnetno režo za revijo Bit, Phillips s 6 biti, trmast, 1/4″

Št. art.: 10386
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 10386
EAN/GTIN 4010995337360
Številka proizvajalca 10386
L-število L60070 101458
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Povečajte svojo učinkovitost: Enostaven dostop do ozkih grl zaradi izjemno kratkega ročaja izvijača.
  • Prihrani prostor: Šest orodij v enem.
  • Navzdol: DIN 3126, ISO 1173, obrazec D 6,3.
  • Uporaba: Posebej primeren za delo na ozkih in težko dostopnih mestih.
  • Ročno vijačenje postane problematično, če z dolgim ročajem izvijača ne morete več doseči vijaka na ozkih točkah. Izvijač z revijo Stubby Bit vam pri tem pomaga, saj se s svojo priročno in kompaktno velikostjo odlikuje kot specialist za delo v zaprtih prostorih. Poleg tega ima večnamensko orodje svojih šest bitov z najpogostejšimi profili pod nadzorom in je zato prilagodljiv za uporabo. Še posebej v mobilni uporabi je revija držalo nastavkov privlačna alternativa kompletu izvijačev in ima tudi prostor v žepu hlač. Funkcija magnetnega držanja vgrajenega držala za bite zagotavlja enostavno rokovanje in optimalen oprijem.

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Obseg dobave:

  • 1-bitna standardna reža 25 mm 1/4″ C6.3 4,5 mm (01623)
  • 1-bitna standardna reža 25 mm 1/4″ C6.3 6,5 mm (01626)
  • 1-bitna standardna reža 25 mm 1/4″ C6.3 8,0 mm (01627)
  • 1-bitni standardni 25 mm Phillips 1/4″ C6.3 PH1 (01657)
  • 1-bitna standardna 25 mm Phillips 1/4″ C6.3 FAZA 2 (01658)
  • 1-bitni standardni 25 mm Phillips 1/4″ C6.3 PH3 (01659)