Intermediate flange blocking flap, Pneum. actuation drive, DN 100

Nr art.: 103678
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 103678
EAN / GTIN 4047322338981
Numer producenta 103678
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Intermediate flange blocking flap, Pneumat. actuation drive, single-acting, Operating temp. -15°C to 120°C, DN 100, PN max. 16 bar

Cecha szcz.:

  • B: 56.0 mm
  • L: 163.0 mm
  • DN: 100
  • H1: 102.0 mm
  • H2: 178.0 mm
  • H3: 348.0 mm
  • Casing: GG25 grey cast iron with epoxy resin coating, colour RAL 5015
  • Disc: Stainless steel CF8M/1.4404
  • Version: single-acting - spring closing
  • Angle of rotation: 90°
  • shift shaft: SS416
  • sealing material: EPDM
  • valve adapter: Standard, controlled via 3/2-way, 5/2-way valve
  • Material Drive: Aluminium anodised
  • Max. control pressure: 5.5 bar
  • Minimum control pressure: 5 bar
  • Max. operating pressure: 16 bar
  • shift shaft seal: EPDM
  • Sealing material Drive: NBR
  • Max. operating temperature: 120 °C
  • Min. operating temperature: -15 °C