Válvula de mariposa entre bridas con actuador neumático de simple efecto, DN 100

Número de artículo: 103678
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 103678
EAN / GTIN 4047322338981
Número del fabricante 103678
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de mariposa con brida intermedia, neumática. Actuador, simple efecto, temperatura de servicio de -15 °C a 120 °C, DN 100, PN máx. 16 bar. Válvulas de mariposa con brida intermedia y actuador neumático. Actuador neumático giratorio en versión de doble o simple efecto. Adecuado para agua/vapor, agua de mar, agua salada, ésteres, cetonas, álcalis, sosa cáustica, hidróxido de sodio. No recomendado para hidrocarburos, aceites ni grasas.

Característica:

  • An: 56,0 mm
  • L: 163,0 mm
  • DN: 100
  • H1: 102,0 mm
  • H2: 178,0 mm
  • H3: 348,0 mm
  • Carcasa: Fundición gris GG25 recubierta con resina epoxi, color RAL 5015
  • Disco: Acero inoxidable CF8M/1.4404
  • Ejecución: de simple efecto - cierre por resorte
  • Ángulo de giro: 90°
  • eje de transmisión: SS416
  • material de sellado: EPDM
  • Adaptador de válvula: De serie, control mediante válvula de 3/2 o 5/2 vías.
  • Material de accionamiento: Aluminio anodizado
  • Presión de control máx.: 5,5 bar
  • Presión de control mín.: 5 bar
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Junta del eje de transmisión: EPDM
  • Material de sellado Accionamiento: NBR
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -15 °C