Thread cutting die / RU UNF 3/4-16 tolerance 2A 45 x 14 mm

Nr art.: 103325
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Materiał skrawający HSS
Sprawdziany do gwintu UNF D UNF3/4x16-2A
Liczba zwojów na cal 16
Klasa tolerancji gwintu 2A
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj gwintu UNF
Średnica nominalna gwintu calowego D 0,75 cale
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 103325
EAN / GTIN 4046122363759
Numer producenta 103325
Numer L L10150 300
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Thread cutting die / RU UNF 3/4-16 tolerance 2A

HSS thread cutting dies to DIN EN standards
- for machine and manual use
- for cutting threads in steel up to approx. 800 N/mm² tensile strength
- different versions for cutting a wide range of materials
- with spiral entry for M 3 and above