Filière RU UNF 3/4-16 2A 45 x 14 mm

Réf.: 103325
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Nuance de coupe HSS
Filetage D UNF3/4x16-2A
Nombre de filets par pouce 16
Classe de tolérance de filetage 2A
Sens de la coupe coupe à droite
Type de filetage UNF
Diamètre nominal filetage en pouces D 0,75 pouces
Procédé d’usinage filetage extérieur (EGA)
Type de produit Filières

Identification et classification

Référence article 103325
EAN / GTIN 4046122363759
Réf. fabricant 103325
Article hors catalogue L10150 300
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière / RU UNF 3/4-16 tolérance 2A

Filières de filetage HSS selon les normes DIN EN
- pour une utilisation manuelle et mécanique
- pour couper des fils en acier jusqu'à environ 800 N/mm² de résistance à la traction
- différentes versions pour la découpe d'un large éventail de matériaux