Rung straight ladder with nivello® stabiliser 6 rungs

Nr art.: 10306
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 6
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 10306
EAN / GTIN 4031405103061
Numer producenta 010306
Numer L L90110 322
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa drabina szczeblowa
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Szczeble kwadratowe 30 x 30 mm ryflowane obustronnie
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe szczebla/szyny
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Szerokość drabiny: 420 mm (bez poprzeczki)
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • trawers nivello® o optymalnej szerokości dla wybranego produktu, zapewniający wyjątkowo bezpieczne stanie i wspinanie się dzięki nakładkom drabinowym nivello® z technologią 2-osiowego pochylenia, kontrolą kąta natarcia i wymiennymi płytami podnóżków. Poprzeczka jest dołączona luzem i przykręcona dwukrotnie do dolnego końca drążka

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3000 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 420 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 58 mm
  • Długość drabiny: 1910 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Antypoślizgowość: żebrowane aluminium
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 6 szczebli
  • Wysokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Szerokość trawersu: 930 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak