Scala singola a pioli con traversa nivello® 6 pioli

Codice art.: 10306
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 6
Tipo di prodotto Scala d’appoggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 10306
EAN / GTIN 4031405103061
Codice del produttore 010306
Numero-L L90110 322
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala a pioli in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • Pioli quadrati 30 x 30 mm scanalati su entrambi i lati
  • collegamento a pioli/longheroni crimpati a 4 pieghe
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 420 mm (senza guida trasversale)
  • Carico massimo: 150 kg
  • Nivello® Traverse in larghezza ottimale rispetto al prodotto selezionato per una posizione eretta e un'ascesa estremamente sicure grazie alle scarpe per scale nivello® con tecnologia di inclinazione a 2 assi, controllo dell'angolo di attacco e pedane sostituibili. La guida trasversale viene fornita senza serrare ed è imbullonata due volte all'estremità inferiore della barra di accoppiamento

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3000 mm
  • Larghezza esterna: 420 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 58 mm
  • Lunghezza conduttore: 1910 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Antiscivolo: Alluminio scanalato
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 6 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 30 mm
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Larghezza guida trasversale: 930 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì