{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Średnica nominalna gwintu, metryczna | 45 mm | |
| Skok gwintu | 3 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | 6g | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów zewnętrzna | |
| Rodzaj produktu | Narzynki |
| Numer artykułu | 102620 | |
| EAN / GTIN | 4046122350261 | |
| Numer producenta | 102620 | |
| Numer L | L10150 461 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |