RU M 45 x 3 6g 90 x 22 mm

Número de artículo: 102620
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Diámetro nominal de la rosca, métrico 45 mm
Paso de rosca 3 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6g
Material de corte HSS
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior
Tipo de producto Terrajas

Identificación y clasificación

Número de artículo 102620
EAN / GTIN 4046122350261
Número del fabricante 102620
Número L L10150 461
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

Terrajas para roscar / RU M 45 x 3 tolerancia 6g

Matrices de corte de rosca HSS según las normas DIN EN
- para uso manual y a máquina
- para el corte de roscas en acero con una resistencia a la tracción de hasta 800 N/mm² aproximadamente
- diferentes versiones para cortar una amplia gam