Thread cutting die / RU M 45 x 2 tolerance 6g 90 x 22 mm

Nr art.: 102617
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał skrawający HSS
Skok gwintu 2 mm
Klasa tolerancji gwintu 6g
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 45 mm
Liczba ostrzy 4
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 102617
EAN / GTIN 4046122350223
Numer producenta 102617
Numer L L10150 268
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Thread cutting die / RU M 45 x 2 tolerance 6g

HSS thread cutting dies to DIN EN standards
- for machine and manual use
- for cutting threads in steel up to approx. 800 N/mm² tensile strength
- different versions for cutting a wide range of materials
- with spiral entry for M 3 and above