• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Výseková forma / RU M 45 x 2 Tolerancia 6g

Č. pol.: 102617
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
Druh produktu Závitové očká

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 102617
EAN/GTIN 4046122350223
Číslo výrobcu 102617
Číslo L L10150 268
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Popis

Popis:

Výseková forma / RU M 45 x 2 Tolerancia 6g

Lisy z HSS podľa normy DIN EN
- na ručné alebo strojové použitie
- na rezanie ocele do približne 800 N/mm²
- na rezanie širokej škály materiálov
- so šupkou odrezanou z M 3