Thread cutting die / RU M 30 x 1,5 tolerance 6g 65 x 25 mm

Nr art.: 102328
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Materiał skrawający HSS
Sprawdziany do gwintu UNF D M30x1,5-6g
Skok gwintu 1,5 mm
Klasa tolerancji gwintu 6g
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj gwintu MF
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 30 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 102328
EAN / GTIN 4046122344628
Numer producenta 102328
Numer L L10150 847
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Thread cutting die / RU M 30 x 1,5 tolerance 6g

HSS thread cutting dies to DIN EN standards
- for machine and manual use
- for cutting threads in steel up to approx. 800 N/mm² tensile strength
- different versions for cutting a wide range of materials
- with spiral entry for M 3 and above