Filière RU M 30 x 1,5 6g 65 x 25 mm

Réf.: 102328
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS
Filetage D M30x1,5-6g
Pas de filetage 1,5 mm
Classe de tolérance de filetage 6g
Sens de la coupe coupe à droite
Type de filetage MF
Diamètre nominal filetage métrique D 30 mm
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Procédé d’usinage filetage extérieur (EGA)
Type de produit Filières

Identification et classification

Référence article 102328
EAN / GTIN 4046122344628
Réf. fabricant 102328
Article hors catalogue L10150 847
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière / RU M 30 x 1,5 tolérance 6g

Filières de filetage HSS selon les normes DIN EN
- pour une utilisation manuelle et mécanique
- pour couper des fils en acier jusqu'à environ 800 N/mm² de résistance à la traction
- différentes versions pour la découpe d'un large éventail de matériaux