{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | walizka | |
| Średnica bębna pomiarowego | 18 mm | |
| Średnica wrzeciona pomiarowego | 6,35 mm | |
| Równoległość powierzchni pomiarowych | 0 µm | |
| Izolowana osłona dłoni | tak | |
| Odczyt w calach, cal | 0,0001 cal | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | cal | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane | |
| Dokładność ± | 2,54 µm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | +/-0,0001 µm | |
| Pomiar siły min. | 5 N | |
| Pomiar siły maks. | 10 N | |
| Długość całkowita | 198 mm | |
| Szerokość łącznie | 105 mm | |
| Wysokość całkowita | 35 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 1 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 2 mm | |
| Protokół kontrolny | tak |
| Numer artykułu | 102-718 | |
| EAN / GTIN | 4946368543406 | |
| Numer producenta | 102-718 | |
| Numer L | L40010 10842 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |