• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Třmenový mikrometr s ráčnou 1-2″, 0.0001″

Artiklové číslo: 102-718

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Obal kufříky
Měřicí buben – průměr 18 mm
Měřicí vřeteno průměr 6,35 mm
Souběžnost měřicích ploch 0 µm
Izolační ochrana rukou ano
Odečet palce, palce 0,0001 palec
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet palce
Měřicí technika analogová
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Kalené; Osazeno tvrdokovem
Přesnost ± 2,54 µm
Odchylka měření E MPE +/-0,0001 µm
Měřicí síla min. 5 N
Měřicí síla max. 10 N
Celková délka 198 mm
Šířka celkem 105 mm
Výška celková 35 mm
Rozsah měření min. 1 mm
Rozsah měření max 2 mm
Zkušební protokol ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 102-718
EAN / GTIN 4946368543406
Číslo výrobce 102-718
L-číslo L40010 10842
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Šroub pro měření konzoly s rohatkovým bubnem pro maximální opakovatelnost. Tento mechanický upínací měřicí šroub nabízí následující výhody: Pro ovládání jednou rukou a provoz v držáku. Ráčna je zřetelně slyšitelná a měření lze provádět s rovnoměrnou měřicí silou. S tepelnou izolací.

Charakteristika:

  • Poznámky: ráčna
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-0,0001”
  • Velikost / rozměr: 0,198 X 0,105 X 0,035 M
  • Rozsah měření: 1 - 2
  • Měřicí plochy: S karbidovým nástrojem, jemně lapované
  • Měřicí síla: 5-10
  • Měřicí vřeteno: Zařízení pro zajištění vřetena, ∅ 6,35 mm, stoupání vřetena 0,5 mm
  • Souběžnost: 0,00008”
  • Měřítko: Stupnice bubnu a objímka saténově chromovaná, ∅ 18 mm
  • Palcová/metrická: Palce

Rozsah dodávky:

Včetně krabičky, nastavovacího klíče, nastavovacího vzorku, certifikátu výrobce