Standard pressure gauge, rear centric, G 1/4, 0 - 10 bar, Ø 50

Nr art.: 101826
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta WIKA Typ: 111.12
Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający G1/4 cal
Maks. zakres wskazań 10 bar
Szerokość 50 mm
Materiał obudowy stal
Materiał szybki z tworzywa sztucznego
Średnica ściernicy 50 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101826
EAN / GTIN 4047322034067
Numer producenta 101826
Numer L L00970 120739
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Standard pressure gauge, Single scale bar, Connection, rear, centric, G 1/4, Goods class 1.6, Measurement range 0 - 10 bar, Ø 50

Cecha szcz.:

  • Casing: Sheet metal
  • Thread: G 1/4 male
  • WIKA type: 111.12
  • measuring element: copper alloy
  • Quality class: 1.6
  • clockwork: copper alloy
  • Container diameter: 50 mm
  • Visor: Synthetic material
  • connection position: rear, central
  • Maximum measuring range in bar: 10 bar
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C
  • Scale division value in the bar range: 0.5 bar
  • Lower / upper measuring range limit: excess pressure