{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | WIKA Typ: 111.12 | |
| Tipo de producto | Manómetros | |
| Rosca de conexión | G1/4 pul | |
| Intervalo de indicación máx. | 10 bar | |
| Anchura | 50 mm | |
| Material carcasa | acero | |
| Material cristal | plástico | |
| Diámetro muela | 50 mm |
| Número de artículo | 101826 | |
| EAN / GTIN | 4047322034067 | |
| Número del fabricante | 101826 | |
| Número L | L00970 120739 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |