Standard pressure gauge, radial bottom, G 1/4, 0 - 2.5 bar/36 psi

Nr art.: 101658
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający G1/4 cal
Maks. zakres wskazań 2,5 bar
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Materiał szybki z tworzywa sztucznego
Średnica ściernicy 50 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101658
EAN / GTIN 4047322012300
Numer producenta 101658
Numer L L00970 120636
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Standard pressure gauge, Double scale, Connection radial bottom, G 1/4, Goods class 1.6, Measurement range 0-2.5 bar/36 psi, Ø 50

Cecha szcz.:

  • Casing: Synthetic material
  • Thread: G 1/4 male
  • WIKA type: 111.10
  • measuring element: copper alloy
  • Quality class: 1.6
  • clockwork: copper alloy
  • Container diameter: 50 mm
  • Visor: Synthetic material
  • connection position: radial bottom
  • Maximum measuring range in bar: 2.5 bar
  • Maximum measuring range psi: 36
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Measuring range min. psi: 0
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C
  • Scale division value in the bar range: 0.1 bar