Manometru standard, plastic, G 1/4 jos, 0 - 2, 5 bar/36 psi, Ø 50

Cod articol.: 101658
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Manometru
Racord filetat G1/4 inch
Interval de afișare max. 2,5 bar
Materialul carcasei plastic
Material disc plastic
Diametru disc 50 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 101658
EAN / GTIN 4047322012300
Număr producător 101658
L-Număr L00970 120636
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru standard, carcasă din plastic, scală dublă bar/psi, racord radial în partea inferioară, G 1/4, clasa de calitate 1, 6, domeniul de măsurare 0-2, 5 bar/36 psi, Ø 50. Manometru cu tub elastic în execuție standard. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Caracteristică:

  • Carcasă: Plastic
  • Filet: G 1/4 AG
  • Tip WIKA: 111,10
  • element de măsurare: aliaj de cupru
  • Clasa de calitate: 1,6
  • mecanism de indicare: aliaj de cupru
  • Diametru: 50 mm
  • Vizieră: Plastic
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Domeniu de măsurare max. bar: 2,5 bar
  • Domeniu de măsurare max. psi: 36
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Domeniu de măsurare min. psi: 0
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,1 bar