Oil water separator »drukosep«, Max. compressor cap. 3.5 m³/min

Nr art.: 101617
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria drukosep
Oznaczenie producenta drukosep
zasilanie energią Bez zasilania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101617
EAN / GTIN 4047322205030
Numer producenta 101617
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Oil water separator »drukosep«, 3-level combi-filter, Max. compressor capacity 3.5 m³/min

Cecha szcz.:

  • Height: 613.0 mm
  • Depth: 291.0 mm
  • Width: 373.0 mm
  • Container: Polyethylene / Polypropylene
  • Filter element: Polypropylene / activated carbon
  • max. compressor output: 3.5 m³/min