Separator ulei-apă „drukosep”, putere maximă compresor 3,5 m³/min

Cod articol.: 101617
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie drukosep
Denumirea producătorului drukosep
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie

Identificare și clasificare

Cod articol 101617
EAN / GTIN 4047322205030
Număr producător 101617
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Separator ulei-apă „drukosep”, filtru combinat în 3 trepte, putere maximă compresor 3, 5 m³/min, rezervor: PE / PP, filtru: PP / cărbune activ. Pentru compresoare cu debit de până la 3,5 m³/min. De ce este necesară tratarea condensului? În timpul producerii aerului comprimat se formează întotdeauna condens. Cantitatea de condens depinde de dimensiunea și durata de funcționare a compresorului. Condensul din compresoarele lubrifiate cu ulei poate conține până la 2000 mg de ulei pe litru de condens! Conform § 7a din Legea privind gestionarea apei, condensul trebuie tratat în conformitate cu stadiul actual al tehnicii dacă urmează să fie deversat în sistemul public de canalizare. Valoarea limită este de 20 mg ulei pe litru de apă. Dacă condensul nu este tratat, acesta trebuie colectat și eliminat de către o firmă specializată, cu eliberarea unui certificat. „drukosep” îndepărtează în mod fiabil uleiul din condensul de apă printr-o combinație de filtre de coalescență și cărbune activ. Apa purificată poate fi evacuată în canalizarea publică - uleiul uzat se colectează în filtrul combinat și poate fi eliminat împreună cu filtrul. Avantajele sistemului „drukosep” - Construcție compactă - Montare sigură pe perete sau podea - Filtru combinat în 3 trepte - Sticlă de testare pentru verificarea condensului purificat

Caracteristică:

  • Înălţime: 613,0 mm
  • Adâncime: 291,0 mm
  • Lăţime: 373,0 mm
  • recipiente: Polietilenă / Polipropilenă
  • Element filtrare: Polipropilenă / cărbune activ
  • max. Puterea compresorului: 3,5 m³/min