Trzon wymienny TORX PLUS® do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią T 25IP x 130 mm

Nr art.: 10134
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 10134
EAN / GTIN 4010995287429
Numer producenta 10134
Numer L L60070 4813
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 132 x 19 x 19 mm(dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do kontrolowanego przykręcania z wyznaczonym momentem dokręcania.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • TORX PLUS®: 25IP
  • Wartość momentu obrotowego max (Nm): 15 Nm
  • Wartość momentu obrotowego max (lbs): 132 lbs
  • Średnica Trzon sześciokątny (mm): 6 mm
  • Długość całkowita (мм): 130 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 53 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie