Udskiftelig bit TORX PLUS® til momentskruetrækker med tværgreb 25IP x 130 mm

Art.-nr.: 10134
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 10134
EAN/GTIN 4010995287429
Producentnummer 10134
L-nummer L60070 4813
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Det rigtige drejningsmoment beskytter mod garantikrav.
  • Anvendelse: Til kontrolleret fastskruning ved forud fastlagt drejningsmoment.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • TORX PLUS®: 25IP
  • Momentværdi max (Nm): 15
  • Momentværdi max (lbs): 132
  • Diameter Sekskantklinge (mm): 6
  • Total længd (mm): 130
  • synlig klingelængde (mm): 53
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej