Combi holder for int/ext. cooling, Diameter 40 mm

Nr art.: 101061
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 101061
EAN / GTIN 4069739003658
Numer producenta 17.4040DSQT15
Numer L L31490 114025
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Static tools and adapters, VDI40 shank turned 30°, cylindrical seat, internal and external coolant supply

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 17.4040DSQT15
  • Type of product: Static tools and adapters
  • Overall height (OAH): 84
  • Connection diameter, min. (DCONN): 40 mm
  • Length of reach (LPR): 170 mm
  • Function length (WF): 140 mm
  • Shank size: VDI40 shank turned 30°
  • Interface size: Ø 40.0 (boring bar) mm
  • Tool holder cooling: Inner and outer cooling